Omron - Relais de surveillance 17.5mm large, monophasé sur ou sous courant 2 à - K8DT-AS1TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.002...0.5 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583773486
Réf. Sonepar
00159377348
Réf. Fournisseur
K8DT-AS1TA
Marque
Omron
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.002...0.5 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.25 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.25 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
courant de commutation assigné:
5 A
Les Atouts de l'article:
Détecte des erreurs dans les moteurs et autres équipements via des variations de courant. S'utilise en mode de surintensité ou sous-intensité.Surveille des courants c.a. ou c.c. avec un seul relaisS'utilise avec des transformateurs de courant disponibles dans le commerce (TC côté secondaire : 0 à 1 A ou 0 à 5 A)Réglage de la valeur de fonctionnement, hystérésis, temps de verrouillage au démarrage et temps de fonctionnementLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimaleConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle d'intensité monophasé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


