Omron - Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 pha - K8DT-PH1CN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 200...480 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583773851
Réf. Sonepar
00159377385
Réf. Fournisseur
K8DT-PH1CN
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
200...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.15 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables dans le système d'alimentation. Assure la protection des moteurs et autres équipements en détectant la séquence de phases et la perte de phase pour les alimentations triphasées.Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionneApplication globale avec plage d'alimentation de 200 à 480 V avec un seul relaisPlus grande résistance au bruit du variateurLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimaleConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


