Omron - Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 pha - K8DT-PH1TN

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 pha

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Non

  • plage de mesure de la tension - 200...480 V

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583773868

Réf. Sonepar

00159377386

Réf. Fournisseur

K8DT-PH1TN

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Non

plage de mesure de la tension:

200...480 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.15 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 phases 3 fils, 200-480 vac, 1 x transistor

Les Atouts de l'article:

Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables dans le système d'alimentation. Assure la protection des moteurs et autres équipements en détectant la séquence de phases et la perte de phase pour les alimentations triphasées.Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionneApplication globale avec plage d'alimentation de 200 à 480 V avec un seul relaisPlus grande résistance au bruit du variateurLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimaleConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.