Omron - Relais de surveillance 22,5 mm de large, contrôle de tension triphasé, surtensio - K8AK-PW2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 5 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 380...480 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583402485
Réf. Sonepar
00159008350
Réf. Fournisseur
K8AK-PW2
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
5 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
380...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
alimentation externe requise:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
220...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
220...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...30 V
Les Atouts de l'article:
Contrôle des surtensions et sous-tensions pour les alimentations triphasées à 3 ou 4 fils, pour tous les modèles. Commutation entre les alimentations triphasées à 3 fils ou à 4 fils.Surtension ou sous-tensions : temporisation en fonctionnement de 0,1 à 30 sSurveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyantSorties séparées possibles pour les surtensions et les sous-tensionsMéthode de réinitialisation : automatiqueTemporisation à la mise sous tension : 1 s ou 5 s
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de tension triphasé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


