Omron - Relais d'entrée Slimline (largeur 6 mm), 1RT, 50 mA, pour remplacement - G2RV-1-S-AP-G 21VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais d'entrée Slimline (largeur 6 mm), 1RT, 50 mA, pour remplacement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 0.05 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18.9...23.1 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

G2RV-ST

EAN

4548583793736

Réf. Sonepar

00159379373

Réf. Fournisseur

G2RV-1-S-AP-G 21VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

0.05 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18.9...23.1 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

5.2 mm

hauteur:

30.5 mm

profondeur:

33 mm

Relais d'entrée slimline (largeur 6 mm), 1rt, 50 ma, pour remplacement dans g2rv-sr***-ap 24dc ou 24 vc.a./c.c.

Les Atouts de l'article:

Le G2RV-ST d'OMRON est un relais fin de 6 mm pré-assemblé et doté d'une broche industrielle. Il est généralement utilisé comme interface API et convient parfaitement aux panneaux et équipements compacts. Avec ses 6 mm de largeur, le G2RV-ST offre toute la durabilité et la fiabilité OMRON nécessaires aux applications industrielles.Technologie Push-In Plus : câblage facileModèles avec bouton de test verrouillable disponiblesGrandes broches enfichables : connexion fiableLED/indicateur mécanique pour vérifier le fonctionnementBoîtier transparent pour vérifier l'état du relaisLigne plate pour un encombrement réduitType d'entrée spécial avec contacts plaqués orCompatible G3RV

Les Atouts de la gamme:

Relais d'interface mince et unique avec broche industrielle

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.