nouveau

Omron - Relais, enfichable, 11 broches, 3PDT, 10 A, indicateur mécanique et LE - MKS3PIN-5 12VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais, enfichable, 11 broches, 3PDT, 10 A, indicateur mécanique et LE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648441612

Réf. Sonepar

00159012216

Réf. Fournisseur

MKS3PIN-5 12VDC

Marque

Omron

Relais, enfichable, 11 broches, 3pdt, 10 a, indicateur mécanique et led, bouton de test

Les Atouts de l'article:

La série MK(S) s'est révélée exceptionnellement fiable depuis son lancement il y a environ 50 ans. Pour offrir les mêmes fonctions de test aisées que nos autres familles de relais, le MK-S est équipé d'un bouton de test verrouillable proposant des fonctions et opérations identiques à celles des familles MY(S) et G2R(S).Contact de types 8 broches DPDT et 11 broches 3PDTCommutation de courant jusqu'à 10 ABouton de test verrouillable pour faciliter les testsTempératures de - 40 °C à 60 °C

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel extrêmement fiable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.