Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Omron - Relais, enfichable, 14 broches, 4 PDT, contacts jumelés, 5 A, indicateurs mécani - MY4ZIN-D2 24VDC (S)

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais, enfichable, 14 broches, 4 PDT, contacts jumelés, 5 A, indicateurs mécani

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...26.4 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • entraînement, polarité - polarisé

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854364679

Réf. Sonepar

00159436467

Réf. Fournisseur

MY4ZIN-D2 24VDC (S)

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...26.4 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

entraînement, polarité:

polarisé

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

Relais, enfichable, 14 broches, 4 PDT, contacts jumelés, 5 A, indicateurs mécaniques et LED, diode de protection, bouton poussoir de test verrouillable, possibilité détiquetage, 24 V c.c.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron