Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Omron - Relais, enfichable, 14 broches, 4PDT, 6 A, indicateurs mécaniques et LED, dispos - MY4IN-D2-GS-R DC48

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais, enfichable, 14 broches, 4PDT, 6 A, indicateurs mécaniques et LED, dispos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • appareil complet avec socle - Non

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur - 28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431042675

Réf. Sonepar

00159104267

Réf. Fournisseur

MY4IN-D2-GS-R DC48

Marque

Omron

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

Relais, enfichable, 14 broches, 4PDT, 6 A, indicateurs mécaniques et LED, dispositif antiparasitage de bobine, bouton-poussoir de test verrouillable, 48 V c.c.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron