Omron - Relais, plug-in, 14 broches, 4PDT, 6 A, indicateur mécanique, 100/110 - MY4-GS-R DC100/110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 6 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MY
EAN
4550431042347
Réf. Sonepar
00159104234
Réf. Fournisseur
MY4-GS-R DC100/110
Marque
Omron
courant nominal:
6 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
28 mm
profondeur:
36 mm
Les Atouts de la gamme:
Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


