Omron - Relais, plug-in, 8 broches, DPDT, 10 A, indicateurs mécaniques et LED, - MY2IN-D2-GS-R DC12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MY
EAN
4550431042095
Réf. Sonepar
00159104209
Réf. Fournisseur
MY2IN-D2-GS-R DC12
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
fiche
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
21.5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
36 mm
Les Atouts de la gamme:
Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


