Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Relais, plug-in, 8 broches, DPDT, 10 A, indicateurs mécaniques et LED, dispositi - MY2IN-CR-GS-R AC110/120

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais, plug-in, 8 broches, DPDT, 10 A, indicateurs mécaniques et LED, dispositi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 120 A

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431042156

Réf. Sonepar

00159104215

Réf. Fournisseur

MY2IN-CR-GS-R AC110/120

Marque

Omron

courant nominal:

120 A

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

Relais, plug-in, 8 broches, DPDT, 10 A, indicateurs mécaniques et LED, dispositif antiparasitage de bobine, bouton-poussoir de test verrouillable, 110/120 V c.a.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron