Omron - RELAIS SSR - G3PE-215B-2H 12-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS SSR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A

  • nombre de phases - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

  • commutation au passage à zéro - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583410077

Réf. Sonepar

00159007387

Réf. Fournisseur

G3PE-215B-2H 12-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

5 A

nombre de phases:

2

type de tension d'actionnement:

AC

commutation au passage à zéro:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

pays de fabrication:

JAPON

RELAIS SSR

Les Atouts de l'article:

Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée

Les Atouts de la gamme:

Relais statique compact industriel G3PE d'Omron avec résistance exceptionnelle aux surtensions

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron