Omron - RELAIS SSR - G3PE-225B-3 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - AC
commutation au passage à zéro - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583409804
Réf. Sonepar
00159007397
Réf. Fournisseur
G3PE-225B-3 12-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
AC
commutation au passage à zéro:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
100...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...240 V
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique compact industriel G3PE d'Omron avec résistance exceptionnelle aux surtensions
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


