Omron - RELAIS SSR - G3PE-245BL 12-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS SSR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 45 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - AC

  • commutation au passage à zéro - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583409668

Réf. Sonepar

00159007416

Réf. Fournisseur

G3PE-245BL 12-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

45 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

AC

commutation au passage à zéro:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

Ssr 1 phase, avec radiateur, indicateur del, capot de protection, pas de fonction de coupure au zéro de tension, primaire 12-24 vc.c., 45 a, secondaire 75-264 vc.a., montage rail din ou à visser

Les Atouts de l'article:

Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée

Les Atouts de la gamme:

Relais statique compact industriel G3PE d'Omron avec résistance exceptionnelle aux surtensions

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.