🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - RELAIS SSR - G3NE-210T-US 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS SSR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...28.8 V

  • nombre de phases - 1

  • commutation au passage à zéro - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854921230

Réf. Sonepar

00159492123

Réf. Fournisseur

G3NE-210T-US 24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

nombre de phases:

1

commutation au passage à zéro:

Oui

RELAIS SSR

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique possède une large plage de tensions : 75 à 264 Vc.a. Le même modèle peut contrôler des charges 100 V et 200 V. Des composants de puissance et un circuit imprimé aluminium compact spécifiques sont utilisés. Son varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes.Courant de sortie 5-20 ATensions de sortie 75-264 Vc.a.Varistor intégréBornes à connexion rapide, 110 V en entrée et 250 V en sortie

Les Atouts de la gamme:

Relais statique compact et économique commutant 5 à 20 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron