Omron - RELAIS SSR 15A 240 1224 1P AV RAD - G3PE-215B 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 15 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648524896
Réf. Sonepar
00159007385
Réf. Fournisseur
G3PE-215B 12-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
15 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
15 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
-8888 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
100...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...240 V
Les Atouts de l'article:
Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique compact industriel G3PE d'Omron avec résistance exceptionnelle aux surtensions
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


