Omron - RELAIS SSR 20A 480 1224DC AV RAD - G3PA-420B-VD-2 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854487217
Réf. Sonepar
00159007381
Réf. Fournisseur
G3PA-420B-VD-2 12-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
20 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
-8888 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
9.6...30 V
Les Atouts de l'article:
La conception optimale du radiateur a contribué à réduire la taille de ce relais statique. Les cartouches de puissance du G3PA se remplacent facilement, ce qui facilite la maintenance. Le G3PA peut être monté sur rail DIN ou par vis.Courant de sortie de 20 à 60 ATensions de sortie de 24 à 480 Vc.a.Commutation possible de charges triphaséesCartouches de puissance remplaçables
Les Atouts de la gamme:
Relais statiques avec cartouche de puissance remplaçable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


