Omron - RELAIS SSR 40A 200 524DC AV RAD - G3PA-240B-VD 5-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS SSR 40A 200 524DC AV RAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854864407

Réf. Sonepar

00159007378

Réf. Fournisseur

G3PA-240B-VD 5-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

40 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

40 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

4...30 V

Ssr modèle rail din, avec radiateur, indicateur del, capot de protection, 5-24 vc.c. primaire, 40 a, 75-264 vc.a. secondaire, montage rail din ou à visser

Les Atouts de l'article:

La conception optimale du radiateur a contribué à réduire la taille de ce relais statique. Les cartouches de puissance du G3PA se remplacent facilement, ce qui facilite la maintenance. Le G3PA peut être monté sur rail DIN ou par vis.Courant de sortie de 20 à 60 ATensions de sortie de 24 à 480 Vc.a.Commutation possible de charges triphaséesCartouches de puissance remplaçables

Les Atouts de la gamme:

Relais statiques avec cartouche de puissance remplaçable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.