Omron - RELAIS SSR EMB SUR SOCLE 0,1A - G3R-IDZR1SN-UTU 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...6 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.1 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853418625
Réf. Sonepar
00159007466
Réf. Fournisseur
G3R-IDZR1SN-UTU 12-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...6 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0.1 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0.1 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
-8888 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
4...32 V
Les Atouts de l'article:
Modèles à grande vitesse, avec valeurs nominales d'entrée optimales s'adaptant à une grande variété de capteurs ainsi que des modules d'E/S pouvant être utilisés en lieu et place du G2RS. Utilisation d'un coupleur homologué VDE 0884 pour assurer une rigidité diélectrique d'E/S de 4 000 VCourant de sortie de 1,5 et 2 ATensions de sortie 5 à 200 Vc.c. / 100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique G2RSMontage sur rail DIN avec socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique compact, à haute rigidité diélectrique, pour interface d'E/S
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.



