Omron - Relais statique - G3FD-X03SN-VD 5-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854919916
Réf. Sonepar
00159007370
Réf. Fournisseur
G3FD-X03SN-VD 5-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
type de tension de fonctionnement:
DC
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est compatible en forme et en taille avec le relais MY et il se monte sur un rail DIN avec un socle.Courant de sortie de 2 et 3 ATensions de sortie 4 à 110 Vc.c./100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique MYMontage sur rail DIN par socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique de type embrochable, format et taille compatibles avec le relais de puissance MY
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


