Omron - RELAIS STATIQUE - G3NE-220T-US 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS STATIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...28.8 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854921360

Réf. Sonepar

00159007377

Réf. Fournisseur

G3NE-220T-US 24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

20 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

100...240 V

Relais statique compact, 20 a, 264 vc.a. max., passage au zéro

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique possède une large plage de tensions : 75 à 264 Vc.a. Le même modèle peut contrôler des charges 100 V et 200 V. Des composants de puissance et un circuit imprimé aluminium compact spécifiques sont utilisés. Son varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes.Courant de sortie 5-20 ATensions de sortie 75-264 Vc.a.Varistor intégréBornes à connexion rapide, 110 V en entrée et 250 V en sortie

Les Atouts de la gamme:

Relais statique compact et économique commutant 5 à 20 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.