Omron - RELAIS STATIQUE - G3R-IAZR1SN-UTU 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS STATIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.1 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854686887

Réf. Sonepar

00159007465

Réf. Fournisseur

G3R-IAZR1SN-UTU 100-240VAC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0.1 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0.1 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

4...32 V

Relais statique modèle d'entrée, indicateur del, 100-240 vc.a. primaire, 100 ma, 60-264 vc.a. secondaire, montage sur socle

Les Atouts de l'article:

Modèles à grande vitesse, avec valeurs nominales d'entrée optimales s'adaptant à une grande variété de capteurs ainsi que des modules d'E/S pouvant être utilisés en lieu et place du G2RS. Utilisation d'un coupleur homologué VDE 0884 pour assurer une rigidité diélectrique d'E/S de 4 000 VCourant de sortie de 1,5 et 2 ATensions de sortie 5 à 200 Vc.c. / 100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique G2RSMontage sur rail DIN avec socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée

Les Atouts de la gamme:

Relais statique compact, à haute rigidité diélectrique, pour interface d'E/S

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.