Omron - RELAIS STATIQUE - G3FD-102S-VD 4-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS STATIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854919893

Réf. Sonepar

00159491989

Réf. Fournisseur

G3FD-102S-VD 4-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

type de tension de fonctionnement:

DC

pays de fabrication:

JAPON

RELAIS STATIQUE

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique est compatible en forme et en taille avec le relais MY et il se monte sur un rail DIN avec un socle.Courant de sortie de 2 et 3 ATensions de sortie 4 à 110 Vc.c./100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique MYMontage sur rail DIN par socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée

Les Atouts de la gamme:

Relais statique de type embrochable, format et taille compatibles avec le relais de puissance MY

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron