Omron - Relais statique, 1 phase 25a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur, - G3PJ-225B DC12-24

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique, 1 phase 25a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 27 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583783348

Réf. Sonepar

00159378334

Réf. Fournisseur

G3PJ-225B DC12-24

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

27 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...240 V

Relais statique, 1 phase 25a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur, montage sur rail din, 12-24v dc

Les Atouts de l'article:

Un relais statique monophasé pour une faible génération de chaleur permet de conduire 25 A (G3PJ-_25B(-PU) même lors du montage rapproché de trois relais statiques afin de contribuer à réduire les panneaux de contrôle. Les modèles sont disponibles avec des bornes d'entrée push-in plus.SCCR de 10 kA (UL 508)La protection de contournement des surtensions améliore la rigidité diélectrique aux surtensions pour les courants de sortie. Bornes d'entrée push-in plus et bornes à vis disponiblesMonté sur un rail DIN ou avec des visConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Relais statiques pour éléments chauffants

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.