Omron - Relais statique, 1 pôle, 40 A, 200 à 480 V c.a. - G3NA-440B-UTU-2 5-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique, 1 pôle, 40 A, 200 à 480 V c.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734591287

Réf. Sonepar

00159459128

Réf. Fournisseur

G3NA-440B-UTU-2 5-24VDC

Marque

Omron

Relais statique, montage en surface, coupure au zéro, 1 pôle, 40 a, 200 à 480 v c.a.

Les Atouts de l'article:

Tous les modèles présentent les mêmes dimensions compactes afin d'offrir un pas de montage uniforme. Un varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes. Le voyant de fonctionnement permet de surveiller le fonctionnement.Courant de sortie 5-90 ATensions de sortie 24-264 Vc.a./5-200 Vc.c.Varistor intégréVoyant de fonctionnement (rouge)Capot de protection pour plus de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 5 à 90 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.