Omron - Relais statique, 100 à 48 V c.c., 3 A, équipé d'indicateur de fonction - G3H-203SLN-VD 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854920097
Réf. Sonepar
00159492009
Réf. Fournisseur
G3H-203SLN-VD 24VDC
Marque
Omron
Relais statique, 100 à 48 v c.c., 3 a, équipé d'indicateur de fonctionnement, 5 à 24 vdc
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est compatible en forme et en taille avec le relais LY et il se monte sur un rail DIN avec un socle.Courant de sortie 3 ATensions de sortie 4 à 48 Vc.c./100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique LYMontage sur rail DIN par socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique de type embrochable, format compatible avec le relais mécanique LY
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est compatible en forme et en taille avec le relais LY et il se monte sur un rail DIN avec un socle.Courant de sortie 3 ATensions de sortie 4 à 48 Vc.c./100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique LYMontage sur rail DIN par socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique de type embrochable, format compatible avec le relais mécanique LY
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


