Omron - Relais statique, 1pôle 25 A, 24 à 240 V c.a. - G3NA-225B-UTU 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique, 1pôle  25 A, 24 à 240 V c.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 4 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734591157

Réf. Sonepar

00159459115

Réf. Fournisseur

G3NA-225B-UTU 100-240VAC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

4 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...240 V

Relais statique, montage en surface, coupure au zéro, 1 pôle, 25 a, 24 à 240 v c.a.

Les Atouts de l'article:

Tous les modèles présentent les mêmes dimensions compactes afin d'offrir un pas de montage uniforme. Un varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes. Le voyant de fonctionnement permet de surveiller le fonctionnement.Courant de sortie 5-90 ATensions de sortie 24-264 Vc.a./5-200 Vc.c.Varistor intégréVoyant de fonctionnement (rouge)Capot de protection pour plus de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 5 à 90 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.