Omron - Relais statique, 200VAC, 3a, enfichable, indicateur LED - G3H-203SN-VD 5-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A
nombre de phases - 1
commutation au passage à zéro - Oui
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854920172
Réf. Sonepar
00159492017
Réf. Fournisseur
G3H-203SN-VD 5-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3 A
nombre de phases:
1
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est compatible en forme et en taille avec le relais LY et il se monte sur un rail DIN avec un socle.Courant de sortie 3 ATensions de sortie 4 à 48 Vc.c./100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique LYMontage sur rail DIN par socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique de type embrochable, format compatible avec le relais mécanique LY
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron