Omron - Relais statique, 4 à 48 V c.c., 3 A, équipés d'indicateur de fonctionn - G3HD-X03SN-VD 5-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854920257
Réf. Sonepar
00159492025
Réf. Fournisseur
G3HD-X03SN-VD 5-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
3...52.8 V
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est compatible en forme et en taille avec le relais LY et il se monte sur un rail DIN avec un socle.Courant de sortie 3 ATensions de sortie 4 à 48 Vc.c./100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique LYMontage sur rail DIN par socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique de type embrochable, format compatible avec le relais mécanique LY
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


