Omron - Relais statique carré, sans radiateur, indicateur DEL, capôt de protection, 100- - G3NA-410B-UTU 100-240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 4 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...240 V
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734591249
Réf. Sonepar
00159459124
Réf. Fournisseur
G3NA-410B-UTU 100-240VAC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...240 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
4 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
commutation au passage à zéro:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
200...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
200...480 V
Les Atouts de l'article:
Tous les modèles présentent les mêmes dimensions compactes afin d'offrir un pas de montage uniforme. Un varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes. Le voyant de fonctionnement permet de surveiller le fonctionnement.Courant de sortie 5-90 ATensions de sortie 24-264 Vc.a./5-200 Vc.c.Varistor intégréVoyant de fonctionnement (rouge)Capot de protection pour plus de sécurité
Les Atouts de la gamme:
Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 5 à 90 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


