Omron - Relais statique, contrôleur haute puisssance 1 phase , radiateur intégré, indica - G3PH-2075B 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique, contrôleur haute puisssance 1 phase , radiateur intégré, indica

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 75 A

  • nombre de phases - 1

  • commutation au passage à zéro - Oui

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583055582

Réf. Sonepar

00159007453

Réf. Fournisseur

G3PH-2075B 100-240VAC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

75 A

nombre de phases:

1

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Relais statique, contrôleur haute puisssance 1 phase , radiateur intégré, indicateur DEL, fonction de coupure au zéro de tension, 100-240 VAC primair, 75 A, secondaire 100-240 Vc.a., montage à visser

Les Atouts de l'article:

Les relais statiques haute puissance G3PH sont conçus pour actionner les éléments chauffants en alliage (ex. NI-CR) et à lampe (ex. halogène). Ils comportent une cartouche d'alimentation remplaçable permettant de réduire les coûts de maintenance. La construction monobloc facile à monter incorpore un radiateur.75 ou 150 A ; 240 ou 480 Vc.a. Éléments électriques remplaçables Indicateur de fonctionnement intégré Modèles disponibles avec ou sans coupure au zéro Circuit de protection contre les surtensions

Les Atouts de la gamme:

Relais statiques haute puissance à contrôle de charge avec courant élevé de 75 ou 150 A à 240 ou 480 Vc.a.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron