Omron - Relais statique, contrôleur haute puisssance 1 phase , radiateur intégré, indica - G3PH-2150BL 5-24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 150 A
nombre de phases - 1
commutation au passage à zéro - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583076228
Réf. Sonepar
00159007458
Réf. Fournisseur
G3PH-2150BL 5-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
150 A
nombre de phases:
1
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Les relais statiques haute puissance G3PH sont conçus pour actionner les éléments chauffants en alliage (ex. NI-CR) et à lampe (ex. halogène). Ils comportent une cartouche d'alimentation remplaçable permettant de réduire les coûts de maintenance. La construction monobloc facile à monter incorpore un radiateur.75 ou 150 A ; 240 ou 480 Vc.a. Éléments électriques remplaçables Indicateur de fonctionnement intégré Modèles disponibles avec ou sans coupure au zéro Circuit de protection contre les surtensions
Les Atouts de la gamme:
Relais statiques haute puissance à contrôle de charge avec courant élevé de 75 ou 150 A à 240 ou 480 Vc.a.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


