Omron - Relais statique, enfichable, 8 broches, 1 pôle, charge nominale 3 A, 4-48 VCC, t - G3FD-X03S-VD 4-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854919930
Réf. Sonepar
00159491993
Réf. Fournisseur
G3FD-X03S-VD 4-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
type de tension de fonctionnement:
DC
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est compatible en forme et en taille avec le relais MY et il se monte sur un rail DIN avec un socle.Courant de sortie de 2 et 3 ATensions de sortie 4 à 110 Vc.c./100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique MYMontage sur rail DIN par socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique de type embrochable, format et taille compatibles avec le relais de puissance MY
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


