Omron - Relais statique modèle de sortie, indicateur DEL, 5-24 Vc.c. primaire, 2 A, 75-2 - G3R-OA202SLN-UTU 5-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853418632
Réf. Sonepar
00159007467
Réf. Fournisseur
G3R-OA202SLN-UTU 5-24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
2 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
-8888 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
4...32 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
4...32 V
Les Atouts de l'article:
Modèles à grande vitesse, avec valeurs nominales d'entrée optimales s'adaptant à une grande variété de capteurs ainsi que des modules d'E/S pouvant être utilisés en lieu et place du G2RS. Utilisation d'un coupleur homologué VDE 0884 pour assurer une rigidité diélectrique d'E/S de 4 000 VCourant de sortie de 1,5 et 2 ATensions de sortie 5 à 200 Vc.c. / 100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique G2RSMontage sur rail DIN avec socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Les Atouts de la gamme:
Relais statique compact, à haute rigidité diélectrique, pour interface d'E/S
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


