Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omron - Relais statique modèle de sortie, indicateur DEL, 5-24 Vc.c. primaire, 2 A, 75-2 - G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique modèle de sortie, indicateur DEL, 5-24 Vc.c. primaire, 2 A, 75-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853418649

Réf. Sonepar

00159007468

Réf. Fournisseur

G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

4...32 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

4...32 V

pays de fabrication:

JAPON

Relais statique modèle de sortie, indicateur DEL, 5-24 Vc.c. primaire, 2 A, 75-264 Vc.a. secondaire, fonction Zero Cross, pour socle de connexion

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron