Omron - Relais statique modèle de sortie, indicateur del, 5-24 vc.c. primaire, 2 a, 75-2 - G3R-OD201SN-UTU 5-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique modèle de sortie, indicateur del, 5-24 vc.c. primaire, 2 a, 75-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 1.5 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853418663

Réf. Sonepar

00159007469

Réf. Fournisseur

G3R-OD201SN-UTU 5-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

1.5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

40...200 V

pays de fabrication:

JAPON

Relais statique modèle de sortie, indicateur del, 5-24 vc.c. primaire, 2 a, 75-264 vc.a. secondaire, montage sur socle

Les Atouts de l'article:

Modèles à grande vitesse, avec valeurs nominales d'entrée optimales s'adaptant à une grande variété de capteurs ainsi que des modules d'E/S pouvant être utilisés en lieu et place du G2RS. Utilisation d'un coupleur homologué VDE 0884 pour assurer une rigidité diélectrique d'E/S de 4 000 VCourant de sortie de 1,5 et 2 ATensions de sortie 5 à 200 Vc.c. / 100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique G2RSMontage sur rail DIN avec socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée

Les Atouts de la gamme:

Relais statique compact, à haute rigidité diélectrique, pour interface d'E/S

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron