nouveau

Omron - Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne à vis, 110V - G3RV-SR700-D 110VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne à vis, 110V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 88...121 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - -8888 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583797949

Réf. Sonepar

00159379794

Réf. Fournisseur

G3RV-SR700-D 110VAC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

88...121 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

3 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

5...24 V

Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne à vis, 110VAC

Les Atouts de l'article:

Outre leur compacité qui permet de gagner de l'espace, les relais G3RV présentent une grande robustesse, offrent une grande zone de contact et sont dotés de broches non pliables. La connexion à une API est aisée et s'effectue en quelques secondes par le biais de connecteurs à cliquet. De plus, la commutation de puissance des relais G3RV avec sorties CC est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales.G2RVVoyant LED intégré au relais statiqueTechnologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapide

Les Atouts de la gamme:

Relais statique fin industriel 6 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron