nouveau

Omron - Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne p - G3RV-SR500-D 24VAC/DC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais d'E/S compact G3RV-SR

EAN

4548583797734

Réf. Sonepar

00159379773

Réf. Fournisseur

G3RV-SR500-D 24VAC/DC

Marque

Omron

Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie dc mosfet, 3 a, borne push-in, 24v ac/dc

Les Atouts de l'article:

Outre leur compacité qui permet de gagner de l'espace, les relais G3RV présentent une grande robustesse, offrent une grande zone de contact et sont dotés de broches non pliables. La connexion à une API est aisée et s'effectue en quelques secondes par le biais de connecteurs à cliquet. De plus, la commutation de puissance des relais G3RV avec sorties CC est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales.G2RVVoyant LED intégré au relais statiqueTechnologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapide

Les Atouts de la gamme:

Relais statique fin industriel 6 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.