Omron - Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne push-in, 48 - G3RV-ST500-D 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 38.4...52.8 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 38.4...52.8 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734763066
Réf. Sonepar
00159476306
Réf. Fournisseur
G3RV-ST500-D 24VAC/DC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
38.4...52.8 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
38.4...52.8 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
-8888 A
adapté à un montage sur rail:
Non
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
5...24 V
Les Atouts de l'article:
En plus d'être minces et donc d'économiser de l'espace sur le panneau, les relais G3RV sont très solides et présentent une vaste surface de contact et des broches non pliables. La commutation de puissance des relais G3RV avec des sorties c.c. est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales. La famille est complétée par un « type de commutation haute vitesse » (High Speed Switching type) pour API afin de répondre à la demande des clients qui recherchent une capacité de commutation et des performances plus élevées pour les G3RV.Type de commutation haute vitesse : temps d'ouverture, 0,2 ms maximum. Durée de fonctionnement, 0,4 ms maximumVoyant LED intégré au relais statiqueTechnologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapideCompatible G2RV
Les Atouts de la gamme:
Relais statique fin industriel 6 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


