Non retournable

Omron - Relay, latching, plug-in, DC switching, 4PDT, 5 A 220 VAC / 4 A 24 VDC - MM4XKP 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relay, latching, plug-in, DC switching, 4PDT, 5 A 220 VAC / 4 A 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853643041

Réf. Sonepar

00159008815

Réf. Fournisseur

MM4XKP 24VDC

Marque

Omron

pays de fabrication:

JAPON

Relay, latching, plug-in, DC switching, 4PDT, 5 A 220 VAC / 4 A 24 VDC

Les Atouts de l'article:

Large selection of models including various contact forms and DC-switching modelsEasy to mount, wire, and use.Mechanical life: 5,000,000 operations; electrical life (under rated load): 500,000 operations.Models are also available with built-in diodes and for use as auxiliary power relays.

Les Atouts de la gamme:

Power relay with stable contact reliability and long life

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron