Omron - Relay, PCB terminals, 11-pin, 3PDT, 10 A, 24 VAC - LY3-0 24VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relay, PCB terminals, 11-pin, 3PDT, 10 A, 24 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853619107

Réf. Sonepar

00159361910

Réf. Fournisseur

LY3-0 24VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

31.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36.5 mm

Relay, PCB terminals, 11-pin, 3PDT, 10 A, 24 VAC

Les Atouts de l'article:

La série LY est équipée d'une barrière anti-arc et d'une diode intégrée. Elle est proposée dans les modèles pôle simple, double, triple et quadruple. Les types de montages possibles sont rail DIN avec socle, circuit imprimé et bride.Types de contacts SPDT, DPDT, 3PDT et 4PDTMontage sur rail DIN par socle, sur circuit imprimé ou par brideCharge nominale 10 A

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron