Omron - Relay, PCB terminals, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VAC - LY4-0 24VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relay, PCB terminals, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de contact de commutation - contact simple

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853623838

Réf. Sonepar

00159362383

Réf. Fournisseur

LY4-0 24VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

41.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

Relay, PCB terminals, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VAC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron