Non retournable

Omron - Relay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button - MKS3PI 110VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648414234

Réf. Sonepar

00159008700

Réf. Fournisseur

MKS3PI 110VAC

Marque

Omron

pays de fabrication:

CHINE

Relay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button

Les Atouts de l'article:

La série MK(S) s'est révélée exceptionnellement fiable depuis son lancement il y a environ 50 ans. Pour offrir les mêmes fonctions de test aisées que nos autres familles de relais, le MK-S est équipé d'un bouton de test verrouillable proposant des fonctions et opérations identiques à celles des familles MY(S) et G2R(S).Contact de types 8 broches DPDT et 11 broches 3PDTCommutation de courant jusqu'à 10 ABouton de test verrouillable pour faciliter les testsTempératures de - 40 °C à 60 °C

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel extrêmement fiable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron