Omron - Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, bifurcated contacs, 5 A, mech & LED indi - MY4ZIN-CR 220/240VAC (S)

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, bifurcated contacs, 5 A, mech & LED indi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de contact de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MY

EAN

4536854364785

Réf. Sonepar

00159436478

Réf. Fournisseur

MY4ZIN-CR 220/240VAC (S)

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

Relay, plug-in, 14-pin, 4pdt, bifurcated contacs, 5 a, mech & led indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 220/240 vac

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.