Omron - Robuste 100 kHz, driver de ligne, 100 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 2 m - E6C2-CWZ1X 100P/R 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
indice de protection (IP) - IP64
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648528481
Réf. Sonepar
00159006142
Réf. Fournisseur
E6C2-CWZ1X 100P/R 2M
Marque
Omron
modèle:
codeur incrémental
indice de protection (IP):
IP64
pays de fabrication:
CHINE
Robuste 100 kHz, driver de ligne, 100 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 2 m
Les Atouts de l'article:
La gamme E6C de codeurs rotatifs incrémentaux de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.IP64f ou IP65f construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile
Les Atouts de la gamme:
Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La gamme E6C de codeurs rotatifs incrémentaux de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.IP64f ou IP65f construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile
Les Atouts de la gamme:
Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


