🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 100 impulsions/tour, 5-12 Vc.c., sortie tension N - E6C2-CWZ3E 100P/R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 100 impulsions/tour, 5-12 Vc.c., sortie tension N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • taille de construction - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP64

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648528306

Réf. Sonepar

00159006161

Réf. Fournisseur

E6C2-CWZ3E 100P/R 2M

Marque

Omron

modèle:

codeur incrémental

taille de construction:

50 mm

indice de protection (IP):

IP64

Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 100 impulsions/tour, 5-12 Vc.c., sortie tension NPN, câble 2 m

Les Atouts de l'article:

La gamme E6C de codeurs rotatifs incrémentaux de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.IP64f ou IP65f construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron