Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Roue codeuse mécanique - A7PH-206-PM-1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Roue codeuse mécanique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - noir

  • couleur de la calotte - noir

  • type de tension - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853138479

Réf. Sonepar

00159313847

Réf. Fournisseur

A7PH-206-PM-1

Marque

Omron

couleur du bouton:

noir

couleur de la calotte:

noir

type de tension:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec voyant indicateur:

Non

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

24 W

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43 mm

indice de protection (IP):

IP65

Roue codeuse mécanique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron