Omron - Scanner laser industriel QX-830, à balayage, faible densité, série + ethernet - FIS-0830-1004G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 762 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734733120
Réf. Sonepar
00159473312
Réf. Fournisseur
FIS-0830-1004G
Marque
Omron
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
762 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP54
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
1
fréquence max. de prise de vue:
1400 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
0.18 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
88 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
66 mm
Les Atouts de l'article:
Le lecteur de code-barres industriel QX-830 combine une connectivité flexible révolutionnaire avec des capacités de décodage haute performance afin de pouvoir lire de manière fiable les codes-barres 1D dans presque n'importe quel environnement d'automatisation. En plus de la technologie X-Mode, le QX-830 est doté d'une étanchéité industrielle IP54 et de protocoles Ethernet intégrés.Grâce à ses hautes performances, à sa connectivité simple et à son boîtier IP54, le QX-830 est un lecteur de codes-barres industriel idéal pour n'importe quelle application industrielle.Scannages/seconde : 300 à 1 400Portée de lecture : 25 à 762 mmEtherNet TCP/IP et EtherNet/IP intégrésBoîtier IP54
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de code-barres industriel QX-830
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


