Omron - Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m - avertissement 10m, données de mesur - OS32C-BP-DM

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m  - avertissement 10m, données de mesur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 0.4 Hz

  • nombre de champs de protection - 140

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • capacité de détection des éprouvettes - 70 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583409217

Réf. Sonepar

00159340921

Réf. Fournisseur

OS32C-BP-DM

Marque

Omron

taux d'échantillonnage:

0.4 Hz

nombre de champs de protection:

140

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

capacité de détection des éprouvettes:

70 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

105 mm

hauteur du capteur:

105 mm

longueur du capteur:

143 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

-10...50 °C

temps de réponse:

80 ms

portée de la plage de mesure:

10 m

portée du champ de protection:

3 m

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

angle de balayage:

270 °

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

2 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.8...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m - avertissement 10m, données de mesure via EIP, Sortie de câble arrière, avec logiciel de configuration

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron