Omron - Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m - avertissement 10m, données de mesur - OS32C-SP1-DM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 0.4 Hz
nombre de champs de protection - 140
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes - 70 mm
classe de protection des lasers - classe 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583409224
Réf. Sonepar
00159340922
Réf. Fournisseur
OS32C-SP1-DM
Marque
Omron
taux d'échantillonnage:
0.4 Hz
nombre de champs de protection:
140
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes:
70 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
105 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
143 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
-10...50 °C
temps de réponse:
80 ms
portée de la plage de mesure:
10 m
portée du champ de protection:
3 m
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
angle de balayage:
270 °
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
2 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


